Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling brons 25KEIW17BPN 3/8"

  • ERIKS:10039635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,60/ stukexcl. btw

€ 76,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Materiaal
Brons vernikkeld
Code
25KEIW17BPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
3/8"
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR