Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling 52SFIW13SXN

  • ERIKS:11401175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
52
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
52SFIW13SXN
Maximale werkdruk
50 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 52SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
6.0 mm
Type component
Snelkoppeling