Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling 52SFAW13SXN

  • ERIKS:11385824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,38/ stukexcl. btw

€ 8,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
52
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
52SFAW13SXN
Maximale werkdruk
50 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 52SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
6.0 mm
Type component
Snelkoppeling