Eriks
RECTUS

RECTUS Kopp. Rectus ST 30KAAW17SPX 3/8"

  • ERIKS:11129012
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Huis met ventiel ref. 25 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, O-ring NBR. Werkdruk: 35 bar evenals vacuüm bij 20°C, alleen in combinatie met steker ref. 25 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. 25KAIW = binnendraadaansluiting / 25KAAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 21,84/ stukexcl. btw

€ 26,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS