Eriks
RECTUS

RECTUS Kopp. Rectus SS 27KAAW21RVX 1/2"

  • ERIKS:11124846
Image 1
Serie 27 ultra flow ERIKS ventiel snelkoppeling. Huis met ventiel ref. 27 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, o-ring NBR. Werkdruk: 35 bar, evenals vacuum bij 20°C. Alleen in combinatie met steker ref. 27 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen, hoog rendement. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Capaciteit: 3100 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. 27KAIW = binnendraadaansluiting /27KAAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 326,40/ stukexcl. btw

€ 394,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Alternatieven

€ 66,67/ stukexcl. btw

€ 80,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026