€ 201,90/ stukexcl. btw
€ 244,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Materiaal | AISI 304 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 25KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7.8 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |