Eriks
RECTUS

RECTUS Kopp. Rectus SS 21KBAW13EVX

  • ERIKS:11517186
Image 1
Koppeling met slangpilaar en moer voor kunststofbuis 6 mm serie 21 KB in vernikkeld messing, zitting en klep messing, kogels en veren RVS, O-ring NBR, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met steker serie 21 SB. Dubbelsluitend, ook leverbaar in enkelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 194,00/ stukexcl. btw

€ 234,74incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS