Serie 27 ultra flow ERIKS ventiel snelkoppeling. Huis met ventiel ref. 27 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, o-ring NBR. Werkdruk: 35 bar, evenals vacuum bij 20°C. Alleen in combinatie met steker ref. 27 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen, hoog rendement. Capaciteit: 3100 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering.