Eriks
RECTUS

RECTUS Kopp. RECTUS MS 37KAAW21MPN 1/2"

  • ERIKS:13616396
Image 1
Serie 21 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen, huis met ventiel ref. 21 KA van vernikkeld messing, zitting en klep messing, kogels en veren RVS, O-ring NBR, werkdruk 15 bar. Alleen in combinatie met steker ref. 21 SF. Voor persluchtgereedschappen, koelinstallaties, medische toepassingen, laboratoria, instrumentatie e.d. Capaciteit: 2600 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 21KAIW = binnendraadaansluiting / 21 KAAW = buitendraadaansluiting
Opslaan in lijst

€ 122,50/ stukexcl. btw

€ 148,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS