Eriks
RECTUS

RECTUS Insteeknippel 23KA R1/2" buitendraad

  • ERIKS:12499269
  • Fabrikant:4039747113618
Image 1
Steeknippel serie 23SF met buitendraad

Uitvoering: van gehard staal.

Toepassing: passend bij koppelingserie 24KA

Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
23SF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
23SFAK21SXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Rectus 23SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
5.5 mm
Type component
Snelkoppeling