Eriks
RAMEX

RAMEX 10004149 Slanghaspel, handmatige bediening, zonder slang, 1M-1/2F vast, rfs 200 bar, AVM 9817

  • ERIKS:12735173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 733,20/ stukexcl. btw

€ 887,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAMEX
Serie
AVM
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Met slang
Nee
Draadaansluiting inlaat
M 1
Oprolmechanisme
Handbediening
Draadaansluiting trommel
F 1/2