Eriks
RAMEX

RAMEX 10004147 Slanghaspel, handmatige bediening, zonder slang, 1M-3/4F vast, rfs 200 bar, AVM 9816

  • ERIKS:12735171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 700,80/ stukexcl. btw

€ 847,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAMEX
Serie
AVM
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Draadaansluiting inlaat
M 1
Oprolmechanisme
Handbediening
Draadaansluiting trommel
F 3/4
Met slang
Nee