Eriks
RAMEX

RAMEX 10004145 Slanghaspel, handmatige bediening, zonder slang, 1M-3/4F vast, rfs 200 bar, AVM 9815

  • ERIKS:12735169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 667,20/ stukexcl. btw

€ 807,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAMEX
Serie
AVM
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Draadaansluiting inlaat
M 1
Oprolmechanisme
Handbediening
Draadaansluiting trommel
F 1/2
Met slang
Nee