Eriks
RAMEX

RAMEX 10004134 Slanghaspel, handmatige bediening, zonder slang, 1M-3/4M vast, rfs 20bar, AVM 9720

  • ERIKS:12735158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 800,40/ stukexcl. btw

€ 968,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAMEX
Serie
AVM
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Draadaansluiting inlaat
M 1
Met slang
Nee
Draadaansluiting trommel
M 3/4
Oprolmechanisme
Handbediening