Eriks
RAMEX

RAMEX 10004129 waterhaspel zonder slang 1M-3/4M vast RVS304 20bar AV817

  • ERIKS:12735153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 900,00/ stukexcl. btw

€ 1.089,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAMEX
Serie
AV
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Met slang
Nee
Draadaansluiting inlaat
M 1
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
M 3/4