Eriks
RAMEX

RAMEX 10004105 waterhaspel zonder slang 1M-3/4M vast RVS304 20bar AV1200

  • ERIKS:12735131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 800,40/ stukexcl. btw

€ 968,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAMEX
Serie
AV
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Met slang
Nee
Draadaansluiting inlaat
M 1
Draadaansluiting trommel
M 3/4
Oprolmechanisme
Veerbediend