€ 21,29/ stukexcl. btw
€ 25,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | TSW1 |
Type | TSW46-1-G112 |
Materiaal | PE |
G | 112 mm |
GD | 61 mm |
GU | 75 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |