€ 13,26/ stukexcl. btw
€ 16,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | TSW2 |
Type | TSW36-2-G102 |
Materiaal | PE |
S | 4 mm |
G | 102 mm |
GD | 48 mm |
GU | 73 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M24 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |