€ 9,13/ stukexcl. btw
€ 11,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | TSW1 |
Type | TSW32-1-G70 |
Materiaal | PE |
G | 70 mm |
GD | 44 mm |
GU | 35 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 22 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |