€ 8,99/ stukexcl. btw
€ 10,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | TSW1 |
Type | TSW27-1-G57 |
Materiaal | PE |
G | 57 mm |
GD | 38 mm |
GU | 26 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 18 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |