€ 8,59/ stukexcl. btw
€ 10,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | TSW2 |
Type | TSW24-2-G65 |
Materiaal | PE |
S | 3 mm |
G | 65 mm |
GD | 33 mm |
GU | 27 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 16 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |