€ 9,53/ stukexcl. btw
€ 11,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | TSW1 |
Type | TSW24-1-G87 |
Materiaal | PE |
G | 87 mm |
GD | 33 mm |
GU | 49 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 16 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |