€ 6,79/ stukexcl. btw
€ 8,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | TSW2 |
Type | TSW22-2-G40 |
Materiaal | PE |
S | 2.5 mm |
G | 40 mm |
GD | 30.2 mm |
GU | 25 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 14 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |