€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW2 |
Type | SW8-2-G9 |
Materiaal | PE |
D | 10.8 mm |
S | 1 mm |
G | 9.1 mm |
GD | 11.6 mm |
GH | 10.3 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M5 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |