Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW8-1-G5 M5

  • ERIKS:12730910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,59/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW8-1-G5
Materiaal
PE
G
4.5 mm
GD
12 mm
GH
6 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M5
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C