Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW8-1-G10 M5

  • ERIKS:12730912
  • Fabrikant:7613288117686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW8-1-G10
Materiaal
PE
G
10 mm
GD
12.5 mm
GH
11.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M5
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C