Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW7-2-G5 M4

  • ERIKS:12730954
  • Fabrikant:7613288117259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW7-2-G5
Materiaal
PE
D
9.8 mm
S
0.8 mm
G
4.7 mm
GD
10.8 mm
GH
5.9 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M4
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C