€ 0,59/ stukexcl. btw
€ 0,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW1 |
Type | SW7-1-G4 |
Materiaal | PE |
G | 4 mm |
GD | 11 mm |
GH | 5.5 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M4 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |