€ 3,06/ stukexcl. btw
€ 3,70incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW2 |
Type | SW30-2-G52 |
Materiaal | PE |
D | 39.5 mm |
S | 3 mm |
G | 51 mm |
GD | 41.5 mm |
GH | 54 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M20 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |