Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW30-2-G37 M20

  • ERIKS:12730991
  • Fabrikant:7613288116900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,97incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW30-2-G37
Materiaal
PE
D
39.5 mm
S
3 mm
G
36 mm
GD
42 mm
GH
39.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M20
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C