Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW2 |
Type | SW30-2-G25 |
Materiaal | PE |
D | 39 mm |
S | 3 mm |
G | 24.5 mm |
GD | 41.5 mm |
GH | 27.5 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M20 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |