€ 2,44/ stukexcl. btw
€ 2,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW1 |
Type | SW30-1-G34 |
Materiaal | PE |
G | 33.7 mm |
GD | 40.7 mm |
GH | 35.8 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M20 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |