Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW30-1-G24 M20

  • ERIKS:12730951
  • Fabrikant:7613288117297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW30-1-G24
Materiaal
PE
G
23 mm
GD
41 mm
GH
26 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M20
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C