€ 2,50/ stukexcl. btw
€ 3,02incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW2 |
Type | SW27-2-G31 |
Materiaal | PE |
D | 34.5 mm |
S | 3 mm |
G | 30.5 mm |
GD | 37 mm |
GH | 33 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 18 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |