Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW27-1-G45 M18

  • ERIKS:12730950
  • Fabrikant:7613288117303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW27-1-G45
Materiaal
PE
G
44.5 mm
GD
37.5 mm
GH
48 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 18
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C