Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW27-1-G25 M18

  • ERIKS:12730948
  • Fabrikant:7613288117327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW27-1-G25
Materiaal
PE
G
25 mm
GD
38 mm
GH
27.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 18
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C