Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW24-2-G29 M16

  • ERIKS:12730985
  • Fabrikant:7613288116962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 2,07/ stukexcl. btw

€ 2,50incl. btw

Verkocht per: 400Min. order: 400

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW24-2-G29
Materiaal
PE
D
30.5 mm
S
3 mm
G
28.5 mm
GD
32.5 mm
GH
31.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 16
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C