€ 1,82/ stukexcl. btw
€ 2,20incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW2 |
Type | SW24-2-G24 |
Materiaal | PE |
D | 30.5 mm |
S | 3 mm |
G | 24 mm |
GD | 33 mm |
GH | 26 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 16 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |