Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW24-2-G17 M16

  • ERIKS:12730983
  • Fabrikant:7613288116986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW24-2-G17
Materiaal
PE
D
30.5 mm
S
3 mm
G
16.5 mm
GD
33 mm
GH
19 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 16
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C