Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW24-1-G26 M16

  • ERIKS:12730945
  • Fabrikant:7613288117358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW24-1-G26
Materiaal
PE
G
26 mm
GD
33 mm
GH
28 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 16
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C