Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW22-2-G37 M14

  • ERIKS:12730982
  • Fabrikant:7613288116993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW22-2-G37
Materiaal
PE
D
28.1 mm
S
2.5 mm
G
37.3 mm
GD
30.2 mm
GH
39.3 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 14
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C