Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW22-2-G22 M14

  • ERIKS:12730980
  • Fabrikant:7613288117013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 1,75/ stukexcl. btw

€ 2,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW22-2-G22
Materiaal
PE
D
28 mm
S
2.5 mm
G
21.5 mm
GD
30.5 mm
GH
24 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 14
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C