Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW22-1-G24 M14

  • ERIKS:12730940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Type
SW22-1-G24
Materiaal
PE
G
24 mm
GD
30.5 mm
GH
26 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 14
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C