€ 1,50/ stukexcl. btw
€ 1,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW1 |
Type | SW22-1-G19 |
Materiaal | PE |
G | 19 mm |
GD | 30 mm |
GH | 21 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 14 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |