€ 1,55/ stukexcl. btw
€ 1,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW2 |
Type | SW19-2-G25 |
Materiaal | PE |
D | 24 mm |
S | 2.5 mm |
G | 24.5 mm |
GD | 26.5 mm |
GH | 26.5 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 12 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |