Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW19-2-G20 M12

  • ERIKS:12730977
  • Fabrikant:7613288117044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 1,43/ stukexcl. btw

€ 1,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW19-2-G20
Materiaal
PE
D
24 mm
S
2.5 mm
G
19 mm
GD
26.5 mm
GH
21.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 12
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C