€ 1,55/ stukexcl. btw
€ 1,87incl. btw
Verkocht per: 400Min. order: 400
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW1 |
Type | SW19-1-G27 |
Materiaal | PE |
G | 27.3 mm |
GD | 26.7 mm |
GH | 28.9 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 12 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |