€ 1,36/ stukexcl. btw
€ 1,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW1 |
Type | SW19-1-G22 |
Materiaal | PE |
G | 21.5 mm |
GD | 26.5 mm |
GH | 23.5 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 12 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |