Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW19-1-G17 M12

  • ERIKS:12730934
  • Fabrikant:7613288117464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,37/ stukexcl. btw

€ 1,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW19-1-G17
Materiaal
PE
G
16.5 mm
GD
26.5 mm
GH
19 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 12
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C