Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW17-2-G47 M10

  • ERIKS:12730975
  • Fabrikant:7613288114982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 1,97/ stukexcl. btw

€ 2,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW17-2-G47
Materiaal
PE
D
21.5 mm
S
2 mm
G
47.5 mm
GD
24 mm
GH
49.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M10
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C